ダルトン
ダルトンの 文房具
ダルトンの クリップ/リング
ダルトンの クリップ
METAL CLIP メタルクリップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401253
品番
117-329GV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
金属製 メモクリップ
材質
スチール、アルミニウム
寸法(mm)
46×117×33
色
シルバー
タイプ
GALVANIZED
繰り返し・詰め替え
対応