ダルトン
ダルトンの 文房具
ダルトンの クリップ/リング
ダルトンの クリップ
TITLE CLIP タイトル クリップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401366
品番
DC10-H49S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
タイトルクリップ
クリップ式、スタンド式の両方で様々な設置が可能です。
プライスカードホルダーや書類の分類に最適です。
材質
スチール
寸法(mm)
17×60×21
色
シルバー
タイプ
S/GALVANIZED
繰り返し・詰め替え
対応