ダルトン
ダルトンの メガネ・ゴーグル・防災面
ダルトンの メガネ周辺商品
ダルトンの メガネケース
FOLDING CASE フォールディングケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
迷彩柄
注文コード
43401628
品番
CH13-S485CAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式のメガネケース
小物入れとしても便利です。
色
迷彩柄
材質
ポリエステル、紙、スチール、マグネット、裏地:マイクロファイバー
幅(mm)
160
高さ(mm)
35
タイプ
CAMOUFLAGE-C
奥行(mm)
63
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。