ダルトン
ダルトンの メガネ・ゴーグル・防災面
ダルトンの メガネ周辺商品
ダルトンの メガネケース
FOLDING CASE フォールディングケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401664
品番
CH13-S485DGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
折りたたみ式のメガネケース
小物入れとしても便利です。
色
木目・ダークグレー
材質
ポリエステル、紙、スチール、マグネット、裏地:マイクロファイバー
幅(mm)
160
高さ(mm)
35
タイプ
DARK GRAY
奥行(mm)
63
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。