ダルトン
ダルトンの メガネ・ゴーグル・防災面
ダルトンの メガネ周辺商品
ダルトンの メガネケース
DENIM GLASSES CASE デニム グラスケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401689
品番
A325-118LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
デニム生地のメガネケース
小物入れとしても便利です。
色
ライトブルー
材質
コットン、紙、磁石、裏地:マイクロファイバー
幅(mm)
163
高さ(mm)
43
タイプ
LIGHT BLUE
奥行(mm)
60
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。