ダルトン
ダルトンの メガネ・ゴーグル・防災面
ダルトンの メガネ周辺商品
ダルトンの メガネケース
DENIM GLASSES CASE デニム グラスケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトブルー
注文コード
43401725
品番
A325-120LBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デニム生地のメガネケース
小物入れとしても便利です。
色
ライトブルー
材質
コットン、紙、磁石、裏地:マイクロファイバー
幅(mm)
163
高さ(mm)
43
タイプ
LIGHT BLUE
奥行(mm)
60
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。