ダルトン
ダルトンの メガネ・ゴーグル・防災面
ダルトンの メガネ周辺商品
ダルトンの メガネケース
GLASSES CASE ''MUSTANG'' グラシーズケース "マスタング"
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
43401734
品番
A625-787EBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レザー調のメガネケース
色
ブラック
材質
ポリウレタン、マイクロファイバー、革紐
幅(mm)
175
高さ(mm)
70
タイプ
EMBOSSED BLACK
奥行(mm)
35
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。