ダルトン
ダルトンの メガネ・ゴーグル・防災面
ダルトンの メガネ周辺商品
ダルトンの メガネケース
GLASSES CASE ''MUSTANG'' グラシーズケース "マスタング"
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401743
品番
A625-787BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
レザー調のメガネケース
色
ブラック
材質
ポリウレタン、マイクロファイバー、革紐
幅(mm)
175
高さ(mm)
70
タイプ
BLACK
奥行(mm)
35
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。