※1-2-M19-4-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1101)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)(電磁形のみ)
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
1(P)/2(A)/3(R)/(02)1/4
注文コード
43401977
品番
VEX1101-022GS-G
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)(電磁形のみ)
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
1(P)/2(A)/3(R)/(02)1/4
リード線取出方法
(G)グロメット(300mm)(電磁形のみ)
ランプ・サージ電圧保護回路
(S)サージ電圧保護回路付(電磁形のみ)
操作方式
(1)外部パイロット電磁形
圧力計
(G)圧力計
CADデータダウンロード