ワイドスリップキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 43402014 品番 GK-903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スムーズ+防音!スイスイすべる!
がっちりフィットし、脱げにくい!
斜め脚(80°)にも対応!
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。
取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。
丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)
側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)
硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。
床暖房対応しています。

用途
家具やイス等の脚のキャップに
カーペット、フローリング向き
適合寸法(mm)32-42 ダークブラウン 材質本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂 サイズL タイプ丸脚用 アズワン品番64-5071-34
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※イスの移動を楽にする為の製品ですので、床のキズ防止効果はありません。
※使用頻度により、底面のフッ素樹脂フィルムが摩耗しますとスベリが悪くなりますので、新しいい製品と交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
耐久性が無い

3か月経過したが、切込み部から裂けました。耐久性に難ありです。

2024-10-04
用途:
レストランダイニングチェアの脚のスライドを滑らかにするため
農・林・水産業

フローリング床に天然木のチェアの組み合わせはナチュラルな組み合わせがお気に入りでしたが、チェア脚先はフェルトのみで使用時はスライドが固く大きな不快音が不満でした。装着後は全てのストレスが無くなり快適そのものです。やや先端に付けてる感が有りますがビジュアルにもほぼ影響なく、それを遙かにしのぐメリットがあるので、見た目を気にしている方にも是非お勧めです。滑りすぎくらいにスムーズになります。

対象商品:
43402014
2021-07-28
用途:
机の足につけた。
その他業種

机の足に付けました。足が楕円形で普通の丸形は入らなかったのでこの商品にしました。
特にすっぽ抜ける等なく、問題なく使用出来ています。
足の形が特殊な場合は有効な商品です。

対象商品:
43402005
2021-08-29
用途:
椅子の足にはめて使用した時

木の床の上で使っているが,滑りが大変良く満足している.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする