※1-2-M19-4-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX12 - パワーバルブ、ベース配管形(VEX1201)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6)DC12(電磁形のみ)
注文コード
43402248
品番
VEX1201-026DZ
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(6)DC12(電磁形のみ)
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
1(P)/2(A)/3(R)/(02)1/4
リード線取出方法
(D)DIN形ターミナル(電磁形のみ)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(電磁形のみ)
操作方式
(1)外部パイロット電磁形
CADデータダウンロード