DIKE
DIKEの ワーキングウェア
DIKEの トップス
DIKEの 秋冬 トップス
ポリジャケ フィート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403256
品番
94211/500-M
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
色
モス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸囲(cm)
94〜98
ウエスト(cm)
84〜88
適応身長(cm)
170〜178