ポリジャケ フィート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カカオ サイズXS 注文コード43403274 品番94211/201-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る
カカオ サイズXS 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ジャケット 胸囲(cm)86〜90 ウエスト(cm)76〜80 適応身長(cm)150〜162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする