※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1530)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(10) 1
ブラケット
(B) ブラケット
注文コード
43403517
品番
VEX1530-10-BN
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・ブラケット
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(10) 1
ボディサイズ
(5) 直接配管形
ブラケット
(B) ブラケット
操作
(0) エアオペレート形
圧力計
(-) なし
サイレンサ
(N) ブリードポート用サイレンサ
CADデータダウンロード