フリース フォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS カーキ 注文コード43403606 品番94214/200-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
カーキ サイズS 混率(%)ポリエステル100 種別フリース 胸囲(cm)90〜94 ウエスト(cm)80〜84 適応身長(cm)162〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする