DIKE
DIKEの ワーキングウェア
DIKEの トップス
DIKEの 秋冬 トップス
フリース フォーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403633
品番
94214/201-XS
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
色
カカオ
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
種別
フリース
胸囲(cm)
86〜90
ウエスト(cm)
76〜80
適応身長(cm)
150〜162