DIKE
DIKEの ワーキングウェア
DIKEの トップス
DIKEの 秋冬 トップス
トレーナー フリーマン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
S
注文コード
43403728
品番
94215/205-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
綿100
種別
トレーナー
胸囲(cm)
90〜94
ウエスト(cm)
80〜84
適応身長(cm)
162〜170