DIKE
DIKEの ワーキングウェア
DIKEの トップス
DIKEの 秋冬 トップス
トレーナー フリーマン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403764
品番
94215/500-S
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
色
モス
サイズ
S
混率(%)
綿100
種別
トレーナー
胸囲(cm)
90〜94
ウエスト(cm)
80〜84
適応身長(cm)
162〜170