トレーナー フリーマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコール サイズL 注文コード43403825 品番94215/800-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
チャコール サイズL 混率(%)綿100 種別トレーナー 胸囲(cm)98〜102 ウエスト(cm)88〜92 適応身長(cm)178〜186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする