DIKE
DIKEの ワーキングウェア
DIKEの トップス
DIKEの 秋冬 トップス
ベスト ジャイアント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XS
色
カカオ
注文コード
43403834
品番
95113/201-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
カカオ
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
胸囲(cm)
86〜90
ウエスト(cm)
76〜80
適応身長(cm)
150〜162