※1-2-M19-4-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1700)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F)G
管接続口径
1(P)/2(A)/3(R)/(10)PA:1、R:11/4
圧力計
(G)圧力計
注文コード
43403858
品番
VEX1700-10F-G
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F)G
管接続口径
1(P)/2(A)/3(R)/(10)PA:1、R:11/4
操作方式
(0)エアオペレート
圧力計
(G)圧力計
CADデータダウンロード