ベスト ジャイアント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43403859 品番 95113/201-M
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
カカオ サイズM 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸囲(cm)94〜98 ウエスト(cm)84〜88 適応身長(cm)170〜178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする