DIKE
DIKEの ワーキングウェア
DIKEの トップス
DIKEの 秋冬 トップス
ジャケット ガウディ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43404053
品番
95223/500-M
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
色
モス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸囲(cm)
94〜98
ウエスト(cm)
84〜88
適応身長(cm)
170〜178