DIKE
DIKEの ワーキングウェア
DIKEの トップス
DIKEの 秋冬 トップス
ジャケット ガウディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール
サイズ
L
注文コード
43404148
品番
95223/800-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコール
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸囲(cm)
98〜102
ウエスト(cm)
88〜92
適応身長(cm)
178〜186