宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
スカイロープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
注文コード
43404288
品番
BS060R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
赤
質量(g)
1000
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り