宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PPロープ(平巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5巻)
注文コード
43404349
品番
BS040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
700
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り
用途
ダンボール古紙や荷造り作業。丸棒、パイプ類の結束、機械や部品の梱包など荷造り全般