宮島化学工業
MSテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(5巻)
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
1000
注文コード
43404428
品番
MS100Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく軽いため、作業効率が良い
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない
色による品種分け作業に最適
用途
農作物の収穫や出荷・資材結束
工場内の資材、廃棄物梱包など
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン
色
黄
質量(g)
1500
仕様
平紐
包装形態
ポリ袋入り