宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
MSテープ ハード(水冷タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5巻)
注文コード
43404507
品番
MS105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
水に濡れても硬さがあり力強くしっかり結べる。
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない
結束作業の多い用途に最適
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
700
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
仕様
平紐
包装形態
ポリ袋入り
用途
農作物(葉物類)の収穫、出荷作業や古紙など結束、引越し梱包に