宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
ベクトロンロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5巻)
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
300
注文コード
43404543
品番
BR005G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
緑
質量(g)
1000
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り
用途
資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業