宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
庭木用ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5巻)
注文コード
43404665
品番
BR061W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
ワラ
質量(g)
1000
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り
用途
造園作業や農産加工品の包装飾りひも