機能・液晶表示は3つのモードから選択可能(1.カレンダー表示、2.温湿度表示、3.カレンダー/温湿度交互表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9〜50℃)・湿度表示(20〜95%)・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
寸法(Φ×mm)325×50
材質プラスチック枠、風防:ガラス
色茶色(ブラウン)
質量(g)880
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
色番06
日付表示○
電波時計〇
温度計○