リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
自動点灯交流式電波時計 LED ルーク デジットD209
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43404753
品番
8RZ209SR03
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
AC電源式の電波時計。大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。
掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
機能
電波時計・電波OFF機能・電波サーチ機能・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示・時刻カレンダー切替機能・掛置兼用(スタンド内蔵)・AC電源・CR2032内蔵
色
白
寸法(mm)
120×194×21
材質
プラスチック枠(ABS)
質量(g)
266
表示方式
デジタル
色番
03
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○