リズム(旧:リズム時計工業)
電波掛置兼用デジタル時計 フィットウェーブD203
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43404884
品番
8RZ203SR03
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スッキリしたフォルムながらも、左右の側面をラウンドさせ、アクセントとしたデザインです。
表示部は、数字の大きさや隙間を調整し、見やすい画面にしています。
機能
電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)
色
白
寸法(mm)
129×169×28
材質
プラスチック枠(ABS)
質量(g)
298
表示方式
デジタル
湿度計
○
色番
03
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
六曜表示
○
12/24表示切替
○