シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 掛け時計
シチズンの 丸型掛け時計
電波木枠掛時計 8MY540
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43404918
品番
8MY540-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
ギフトにおすすめのインテリアに合わせやすい小振りな掛時計です。
機能
電波受信機能・連続秒針(夜眠る秒針)・電波OFF機能・電池交換お知らせ機能・単三アルカリ乾電池×1本使用
色
茶色半艶仕上(ベージュ)
寸法(Φ×mm)
283×54
材質
木枠(シナ無垢材)/ガラス
質量(g)
670
表示方式
アナログ
色番
06
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○