※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) ブラケット
注文コード
43405005
品番
VEX1A33-01N-B
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・仕様・ブラケット
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
(A) 直接配管形
材質(シール)
(-) NBRシール
ブラケット
(B) ブラケット
圧力計
(-) なし
CADデータダウンロード