※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
43405023
品番
VEX1A33-01N-G
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・仕様・ブラケット
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
(A) 直接配管形
材質(シール)
(-) NBRシール
圧力計
(G) 圧力計
CADデータダウンロード