シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 置き掛け兼用時計
電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43405024
品番
8RZ202-003
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。
時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能
暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9〜50℃)・湿度表示(20〜95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱
色
白
寸法(mm)
88×209×65
材質
プラスチック枠
質量(g)
350
表示方式
デジタル
湿度計
○
色番
03
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○