※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
仕様
(N) ブリードポート用サイレンサ
注文コード
43405032
品番
VEX1A33-01F-GN
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・仕様・ブラケット
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8
仕様
(N) ブリードポート用サイレンサ
ボディサイズ
(A) 直接配管形
材質(シール)
(-) NBRシール
圧力計
(G) 圧力計
CADデータダウンロード