※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP387012 上質ロール紙 コウナン 43406363 RP387012 上質ロール紙 コウナン 43406363

上質ロール紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 43406363 品番 RP387012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汎用の上質ロール紙です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタを挿す機種では芯径もご確認願います。)

幅(mm)38 種別上質紙 長さ(m)44 用途上質紙用レジスターなどにご利用いただけます。 仕様【紙芯】有り、【袋包装】無し 外径(Φmm)70 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.082
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
精査レジ用
サービス業

規格が特殊の為メーカー品は若干高く設定されている。120巻入りと最大数ですが消化が早い為問題なく、使用感も特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする