※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS583808 サーマルロール紙 幅58mm 外径38mm コウナン 43406634 RS583808 サーマルロール紙 幅58mm 外径38mm コウナン 43406634

サーマルロール紙 幅58mm 外径38mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 43406634 品番 RS583808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)18 用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。 仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎 外径(Φmm)38 芯径(mm)8 紙厚(mm)0.065
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43406625
2023-03-16
用途:
モバイルレジ
パンヤ エムス 様 (製造業)

小さなレシートプリンター用の用紙です。
紙質は一般的なもので、掠れなどもなく使用に問題はありません。
当たり前だけど印刷後にお客さまにお渡しする時にクルクルと巻き癖がついているので、お財布にしまいにくそうです。
なので申しわけないなーといつも思います笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする