FUKUTOKU(福徳産業)
マモリスト高視認ニット手甲
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
43407474
品番
#1739
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
蛍光カラーで視認性抜群のニット手甲。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色
蛍光イエロー
サイズ
フリー
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
手首:7、ひじ:8.5
全長(cm)
15
質量(g/双組)
25
厚さ(cm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応