FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 熱中対策用品
FUKUTOKU(福徳産業)の その他暑さ対策用品
スペシャリストブークレリストバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
43408025
品番
#1930
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
パイル編みとブークレ糸使用で柔らかな着け心地と高い吸水速乾性。抗菌機能もプラスで快適に使用できます。安心の日本製です。
色
ネイビー
材質
アクリル・綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ
フリー
幅(cm)
8
全長(cm)
7
質量(g/双組)
40
厚さ(cm)
1