FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の 胴付長靴
ワークウエーダーセパレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
43408217
品番
#9639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なベルト装着タイプのセパレート式ウェーダー(水中長)。厚手で丈夫ながら柔軟性もあり、劣化しにくいです。また、滑りにくい靴底で安心!
色
グリーン
材質
PVC100%
サイズ(cm)
28.0
足幅
EEE
股下(cm)
86
総丈(cm)
125