(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10000個) ねじの呼びM2 注文コード43408461 品番M2×5
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はねじの呼び・内容量など194種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 山数32 長さ(mm)5 十字穴番号1 表面処理ブラック 材質ステンレス 寸法d(mm)(最大)2.1/(最小)2 寸法r(mm)(最大)0.3 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5
注意
※表面処理(ブラック)されているのは、ネジ頭部のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408617
2014-11-21
用途:
樹脂部品装着

商品については問題なしですが、MOQがもう少し少なくならないものでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする