大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43408477
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
表面処理
ブラック
材質
ステンレス
寸法d(mm)
(最大)2.1/(最小)2
寸法r(mm)
(最大)0.3
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
3.5
注意
※表面処理(ブラック)されているのは、ネジ頭部のみです。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧