ガゼルサコッシュショルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43408488 品番 G-600
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」小さく見えて「まとめ上手」なサコッシュバッグ。シンプルなので様々なファッションに合わせやすく、使いやすい。前面にファスナーポケット1つ、内側は3つのスペースに別れており、オープンポケット2つ、ファスナーポケット1つ付いています。

ブラック 材質ポリエステル100% 容量(L)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408497
2022-05-19
用途:
バイクツーリング・釣りなど

財布・スマホ・煙草などをしまうのにちょうどいい大きさで、バイク時はタンクバッグに入るのでポケットがかさばらなくて最高!ひょいと引っ張り出して肩にかければ済みます。複数買いの予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする