ガゼルミニショルダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード43408533 品番G-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」最低限の物が入ればいい、そんな方にピッタリなミニショルダー。シンプルなファッションのアクセントとして、ちょっとしたお出かけなど「ちょい持ち」にピッタリ!前面にメッシュファスナーポケット、背面にファスナーポケット付き。

ネイビー 材質ポリエステル100% 容量(L)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44202420
2025-02-16
用途:
ちょっと買い物やアウトドア用途
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ実際に持ち歩いてはいませんが、ショルダーベルトのフックとDカンが金属製であったり、前面にネット部があって見やすかったり質感は良いと思います。
何せ買いやすい価格なんでアウトドアで汚れても気になりませんし、釣りやらキャンプやらに重宝しそうです。

2025-01-30
用途:
屋外作業の小物入れ使用

しっかりした作りでポケツトは前と後ろにあり助かります。少々の雨天でもバックの中は塗りませんでした。丈夫な生地でしたので,屋外での使用にはもってこいです。

2025-05-08
用途:
登山
医療・福祉・介護関連業

ポケツトは前と後ろにあり助かります、生地が丈夫で屋外使用に良い。

2025-01-05
用途:
野外の現場作業の小物入れとして

野外ではコンベックスや表示テープ,カウンターなど様々な小物入れが必要で少し丈夫な小型のショルダーバックが役立ちます。色違いの赤色を購入して使い勝手がよかったので,今度はこの色を購入しました。

対象商品:
43408558
2024-02-10
用途:
屋外での樹木等の調査

デジカメ,GPS装置,コンベックス,単三電池4本,充電器が楽々入ってコンパクトなので屋外調査で邪魔にならず,丈夫そうなので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする