13763 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B LION (ライオン事務器) 43408725

 

13763 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B LION (ライオン事務器) 43408725
13763 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B LION (ライオン事務器) 43408725
13763 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B LION (ライオン事務器) 43408725

ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード43408725品番13763
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

持ち歩きに便利な出し入れしやすいフタ無しタイプ。
クリアーホルダーがそのまま入る!
分類した書類をまとめて持ち歩けるホルダーインホルダー!
インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズです。
リュックや3wayビジネスバッグに入れたままでも、クリアーホルダーや書類の出し入れがしやすいタテ型もラインアップ。
厚手のPPシート製なので、バッグの中でもしっかり書類を保持します。

ブラック仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート1.0mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタなし規格A4判横型寸法(縦×横)(mm)235×313アズワン品番64-8245-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする