12900 オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器) 43408743

 

12900 オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器) 43408743
12900 オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器) 43408743
12900 オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器) 43408743
12900 オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器) 43408743
12900 オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器) 43408743
12900 オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器) 43408743
12900 オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器) 43408743

オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1冊注文コード43408743品番12900
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

厚手PPシート製で自立するため、個人ロッカーにもすっきり収納できます。
マチ部分は布製なので、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
本体の上部に筋押し加工を施すことにより大きく開き、A4サイズのファイルや書類が出し入れしやすくなっています。
正面にはクリアーホルダーやパンフレットなど、A4サイズの書類を収納できる薄型ポケットが付いています。
また、両側面にはペンやスマホなどの収納に便利な小物ポケットが付いています。

レッド材質【本体】再生PPシート(0.8mm厚)、【正面ポケット】再生PPシート(0.5mm厚)、【マチ部】布、【両側面ポケット】布仕様把手2個サイズA4規格A4判横型寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×365×110アズワン品番64-8245-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 書類整理
サービス業

バッグの形がしっかり決まっていて、書類を詰め込まなくても自立するのがよい。使わないときは畳んで片づけておけます。色もいろいろあるので、使い分けしやすいです。

2025-02-15
用途: 会議や授業
教育・研究機関

会議や授業に出向く際に利用している。このままで、整理棚においておけるし、デスク上でも自立するのでとっても便利です。丈夫さもOKなので、色違いで揃えて、中身に応じて使い分けています。

1が参考にしています
対象商品 : 43408759
2023-05-15
用途: 商品サンプル入れ
製造業

自立しているのでサンプルの出し入れがしやすい。
軽さも満足ポイント。
今回は1色のみ購入したが
色の種類も有るので分けて使うとさらに良いかも

1が参考にしています
対象商品 : 43408777
2022-02-09
用途: 広い展示会場で物品を持ち運び
製造業

意外と頑丈で、手に食い込みも少なく他の色もリピートしました。

対象商品 : 43408759
2021-11-18
用途: 現場資料持ち運び
建設業・工事業

現場に持って行って使用していますが、汚れにくい素材で満足しています。

対象商品 : 43408759
2022-10-20
用途: 書類入れに
その他業種

しっかり自立しているのが良いかと購入したのですが、思ったより入らないのと、硬いので手に持ちにくさを感じ、自分のイメージと違ったのが残念

1が参考にしています
対象商品 : 43408786
2021-07-26
用途: 資料の持ち出し
サービス業

ホワイトとブラックを購入。
ホワイトは白さがまぶしく汚れも付きにくい。清潔感があっていい。
ただパイピングが黒なので少しポップさが出てしまっている。ビジネス利用にはブラックがいいかも。
外ポケットが3つもあるのでとても便利。
ハンドル部分はバカッと開くのかと思いきやそうでもない。
自立するのでなにかと助かってます。
カラー、パターン、マチエール、などいろいろ種類を作ってほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする