オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 43408786 品番 12904
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

厚手PPシート製で自立するため、個人ロッカーにもすっきり収納できます。
マチ部分は布製なので、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
本体の上部に筋押し加工を施すことにより大きく開き、A4サイズのファイルや書類が出し入れしやすくなっています。
正面にはクリアーホルダーやパンフレットなど、A4サイズの書類を収納できる薄型ポケットが付いています。
また、両側面にはペンやスマホなどの収納に便利な小物ポケットが付いています。

ホワイト 材質【本体】再生PPシート(0.8mm厚)、【正面ポケット】再生PPシート(0.5mm厚)、【マチ部】布、【両側面ポケット】布 仕様把手2個 サイズA4 規格A4判横型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×365×110 アズワン品番64-8245-71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
書類整理
サービス業

バッグの形がしっかり決まっていて、書類を詰め込まなくても自立するのがよい。使わないときは畳んで片づけておけます。色もいろいろあるので、使い分けしやすいです。

2025-02-15
用途:
会議や授業
教育・研究機関

会議や授業に出向く際に利用している。このままで、整理棚においておけるし、デスク上でも自立するのでとっても便利です。丈夫さもOKなので、色違いで揃えて、中身に応じて使い分けています。

1人が参考にしています
対象商品:
43408759
2023-05-15
用途:
商品サンプル入れ
製造業

自立しているのでサンプルの出し入れがしやすい。
軽さも満足ポイント。
今回は1色のみ購入したが
色の種類も有るので分けて使うとさらに良いかも

1人が参考にしています
対象商品:
43408777
2022-02-09
用途:
広い展示会場で物品を持ち運び
製造業

意外と頑丈で、手に食い込みも少なく他の色もリピートしました。

対象商品:
43408759
2021-11-18
用途:
現場資料持ち運び
建設業・工事業

現場に持って行って使用していますが、汚れにくい素材で満足しています。

対象商品:
43408759
2022-10-20
用途:
書類入れに
その他業種

しっかり自立しているのが良いかと購入したのですが、思ったより入らないのと、硬いので手に持ちにくさを感じ、自分のイメージと違ったのが残念

1人が参考にしています
対象商品:
43408786
2021-07-26
用途:
資料の持ち出し
サービス業

ホワイトとブラックを購入。
ホワイトは白さがまぶしく汚れも付きにくい。清潔感があっていい。
ただパイピングが黒なので少しポップさが出てしまっている。ビジネス利用にはブラックがいいかも。
外ポケットが3つもあるのでとても便利。
ハンドル部分はバカッと開くのかと思いきやそうでもない。
自立するのでなにかと助かってます。
カラー、パターン、マチエール、などいろいろ種類を作ってほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする